ISIS Micro Stirring Bar

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialPTFE (poly tetrafluoroethylene)
Package Size (mm)120×190×15
AS ONE Order7-220-03
Size (W) x (H) (mm)13.8x12.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material:PTFE(fluororesin)
Quantity:1bag(2pieces)

For 16mm round bottom test tube
RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan