Takasago Sapu Lantai Serat Keras (Push Broom)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
MaterialHandle/aluminum, Head/PP (polypropylene), Brush/nylon, Joint/stainless steel (SUS304)
Size (mm)450x30x1370
Package Size (mm)1400×490×30
Allowable Temperature Limit (°C)100
AS ONE Order2-2263-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan