Labnet MyFuge 12 Mini Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50-60
Maximum Speed (rpm)5500
Rotation2000xg
Dimensions (LxWxH) (cm)14x20x11.2
Technique(s)PCR: Suitable, Centrifugation: Suitable
AC/DC Input (V)100-240
Dimensions (LxWxH) (inch)5.5x7.9x4.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MyFuge 12 mini centrifuge eliminates the need to change rotors when switching between microtubes and PCR strips. The included, COMBI-Rotor is all that is required for running 12 microtubes and 4 PCR strips simultaneously.

With a fixed speed that produces, 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs. Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
MyFuge™ 12 mini centrifuge:
Simultaneously runs 12 microtubes and 4 PCR strips or 32 x 0.2 mL PCR tubes Quick spin downs with fixed speed of 2,000 x g 100-240 V with US style plug

to hold 12 1.5/2.0 mL tubes, to hold 32 0.2 mL PCR tubes, to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan