Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp4.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Bluetooth Version | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Charging Time (hour) | 2 (from empty) |
| Driver Size (mm) | 40 |
| Charging Cable | Yes |
| Impedance (ohm) | 32 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teknologi Peredam Kebisingan Adaptif Sejati JBL Tour One M2 menghilangkan gangguan sehingga Anda dapat menikmati daftar putar favorit Anda-atau bahkan suara senyap-semuanya didukung oleh JBL Pro Sound bersertifikasi Hi-Res yang legendaris. Tenggelamkan diri Anda dalam audio spasial yang luar biasa saat bepergian hingga 50 jam atau nikmati kejernihan teknologi 4-mikrofon sambil melakukan percakapan telepon. Mikrofon terintegrasi bahkan mengenali suara Anda, sehingga Anda dapat melakukan percakapan singkat dengan headphone aktif, berkat fungsi Smart Talk. Atau nyalakan Amplifikasi Suara Pribadi untuk meningkatkan volume suara Anda dan orang lain tanpa melepaskan headphone Anda.
Fitur
- Audio Bluetooth 5.3 LE :JBL Tour One M2 dilengkapi Bluetooth 5.3, untuk koneksi yang lebih stabil dan aman, sehingga Anda dapat menikmati koneksi nirkabel terbaik. Menghadirkan teknologi Bluetooth terakhir, JBL Tour One M2 Anda benar-benar menjadi masa depan yang tak lekang oleh waktu.
Tersedia melalui pembaruan OTA pada tahap selanjutnya.
- Smart Talk untuk obrolan lancar :
Berkat fitur Smart Talk, Anda tidak perlu menjeda musik untuk melakukan percakapan singkat: teknologi pengenalan suaranya yang canggih bereaksi terhadap suara Anda yang menghentikan sementara musik dan mengaktifkan TalkThru.
- Pro Sound Legendaris :
Berkat penelitian dan pengujian global yang ekstensif, kurva suara JBL yang superior menghadirkan audio yang akurat dan sedikit distorsi dengan semua musik yang Anda sukai pada frekuensi atau volume apa pun. Driver Tour One M2 40mm memungkinkan Anda menikmati performa suara terbaik, dari bass yang kaya dan menggelegar hingga top note yang mendebarkan.
- Suara Spasial JBL yang imersif :
Benamkan diri Anda di JBL Spatial Sound dan rasakan seperti berada di teater, di konser, atau di studio bersama artis favorit Anda. Berkat teknologi eksklusif ini, suara datang hampir dari mana saja di sekitar Anda, apa pun sumber atau perangkat yang digunakan untuk bermain.
- Personi-Fi 2.0 :
Dengarkan dan rasakan setiap catatan daftar putar Anda. Bentuk audio Anda agar sesuai dengan profil mendengarkan pribadi Anda dengan alat bantu penyesuaian interaktif yang menggunakan informasi akurat tentang Anda dan preferensi Anda untuk memberikan kurva suara yang tepat yang paling sesuai dengan Anda.
- Kontrol suara hands free :
Tetap terhubung dengan dunia digital Anda di mana saja. Cukup ucapkan "Hai Google" atau "Alexa" untuk berbicara dengan Asisten Suara pilihan Anda dan kontrol headphone Anda dengan perintah suara dalam berbagai bahasa.
- Pasangkan Cepat yang diaktifkan oleh Google dan Microsoft pasangan cepat :
Temukan aksesori Bluetooth di dekat perangkat Anda-lalu hubungkan dengan satu ketukan. Dengan Microsoft swift pair, Anda dapat memasangkan perangkat Bluetooth dengan Windows 10 atau PC yang lebih tinggi.
- Tetap memegang kendali dengan aplikasi JBL Headphones :
Sesuaikan soundtrack kehidupan Anda. Cukup unduh aplikasi gratis Headphone JBL untuk mengatur tombol EQ khusus, aktifkan Adaptive Noise Cancelling, sesuaikan tingkat ANC atau pengaturan ambient sound control dan periksa kesesuaian Anda. Anda juga dapat menyesuaikan perilaku headphone melalui penyesuaian Touch atau menyesuaikan output suara ke audio atau video untuk memaksimalkan konten Anda, memilih asisten suara pilihan Anda, dan masih banyak lagi.
- Audio Bluetooth 5.3 LE :
JBL Tour One M2 dilengkapi Bluetooth 5.3, untuk koneksi yang lebih stabil dan aman, sehingga Anda dapat menikmati koneksi nirkabel terbaik. Menghadirkan teknologi Bluetooth terakhir, JBL Tour One M2 Anda benar-benar menjadi masa depan yang tak lekang oleh waktu.
Tersedia melalui pembaruan OTA pada tahap selanjutnya.
- Smart Talk untuk obrolan lancar :
Berkat fitur Smart Talk, Anda tidak perlu menjeda musik untuk melakukan percakapan singkat: teknologi pengenalan suaranya yang canggih bereaksi terhadap suara Anda yang menghentikan sementara musik dan mengaktifkan TalkThru.
- Pro Sound Legendaris :
Berkat penelitian dan pengujian global yang ekstensif, kurva suara JBL yang superior menghadirkan audio yang akurat dan sedikit distorsi dengan semua musik yang Anda sukai pada frekuensi atau volume apa pun. Driver Tour One M2 40mm memungkinkan Anda menikmati performa suara terbaik, dari bass yang kaya dan menggelegar hingga top note yang mendebarkan.
- Suara Spasial JBL yang imersif :
Benamkan diri Anda di JBL Spatial Sound dan rasakan seperti berada di teater, di konser, atau di studio bersama artis favorit Anda. Berkat teknologi eksklusif ini, suara datang hampir dari mana saja di sekitar Anda, apa pun sumber atau perangkat yang digunakan untuk bermain.
- Personi-Fi 2.0 :
Dengarkan dan rasakan setiap catatan daftar putar Anda. Bentuk audio Anda agar sesuai dengan profil mendengarkan pribadi Anda dengan alat bantu penyesuaian interaktif yang menggunakan informasi akurat tentang Anda dan preferensi Anda untuk memberikan kurva suara yang tepat yang paling sesuai dengan Anda.
- Kontrol suara hands free :
Tetap terhubung dengan dunia digital Anda di mana saja. Cukup ucapkan "Hai Google" atau "Alexa" untuk berbicara dengan Asisten Suara pilihan Anda dan kontrol headphone Anda dengan perintah suara dalam berbagai bahasa.
- Pasangkan Cepat yang diaktifkan oleh Google dan Microsoft pasangan cepat :
Temukan aksesori Bluetooth di dekat perangkat Anda-lalu hubungkan dengan satu ketukan. Dengan Microsoft swift pair, Anda dapat memasangkan perangkat Bluetooth dengan Windows 10 atau PC yang lebih tinggi.
- Tetap memegang kendali dengan aplikasi JBL Headphones :
Sesuaikan soundtrack kehidupan Anda. Cukup unduh aplikasi gratis Headphone JBL untuk mengatur tombol EQ khusus, aktifkan Adaptive Noise Cancelling, sesuaikan tingkat ANC atau pengaturan ambient sound control dan periksa kesesuaian Anda. Anda juga dapat menyesuaikan perilaku headphone melalui penyesuaian Touch atau menyesuaikan output suara ke audio atau video untuk memaksimalkan konten Anda, memilih asisten suara pilihan Anda, dan masih banyak lagi.
- Audio Bluetooth 5.3 LE :
JBL Tour One M2 dilengkapi Bluetooth 5.3, untuk koneksi yang lebih stabil dan aman, sehingga Anda dapat menikmati koneksi nirkabel terbaik. Menghadirkan teknologi Bluetooth terakhir, JBL Tour One M2 Anda benar-benar menjadi masa depan yang tak lekang oleh waktu.
Tersedia melalui pembaruan OTA pada tahap selanjutnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
