Spesifikasi
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Charging Time (hour) | 2 (from empty) |
| Driver Size (mm) | 8 |
| Bluetooth Profile Version | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 |
| Bluetooth Frequency (GHz) | 2.4-2.4835 |
| Built-in Microphone | Yes |
| Charging Cable | Yes |
| Charging Case | Yes |
| Dynamic Frequency Response (Hz) | 20-20k |
| Impedance (ohm) | 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tingkatkan rutinitas Anda dengan suara yang Anda suka! Dapatkan Suara JBL Deep Bass yang dahsyat dan semua kebebasan nirkabel sesungguhnya hingga 20 jam dengan JBL Wave 200TWS. Bawa dunia Anda bersama Anda. Cukup dengan menyentuh earbud, Anda dapat mengelola panggilan dan musik serta berkomunikasi dengan asisten suara Anda. Dengan dual connect, Anda dapat menggunakan earbud dan menghemat daya tahan baterai. JBL Wave 200TWS siap digunakan dan menyenangkan serta sangat ringan dan nyaman berkat bentuknya yang ergonomis.
Fitur
- Mudah dibawa :Dapat dibawa ke mana pun Anda pergi. Terpisah dan ringan di dalam dan di luar wadah, JBL Wave 200TWS begitu pas dalam saku Anda. Pilih warna yang sesuai dengan suasana hati.
- Panggilan dan asisten suara dengan kontrol sentuh :
Anda hanya butuh satu sentuhan earbud untuk mengendalikan panggilan, suara, asisten suara perangkat, dan tetap terhubung dengan dunia Anda.
- Nyaman di telinga :
Dengan bentuk ergonomis, JBL Wave 200TWS lembut dan nyaman di telinga Anda berkat bentuk in-ear stick untuk mendengarkan selama berjam-jam. Hadir dalam 3 ukuran ear tip untuk memastikan bentuk yang sempurna demi kenyamanan ekstra dan kejernihan suara.
- Siap beraksi :
Siap untuk aktif? Dengan peringkat IPX2, JBL Wave 200TWS mengiringi aktivitas Anda, baik saat Anda tengah bersantai ataupun bergerak, serta tahan jatuh dan keringat.
- Mudah dibawa :
Dapat dibawa ke mana pun Anda pergi. Terpisah dan ringan di dalam dan di luar wadah, JBL Wave 200TWS begitu pas dalam saku Anda. Pilih warna yang sesuai dengan suasana hati.
- Panggilan dan asisten suara dengan kontrol sentuh :
Anda hanya butuh satu sentuhan earbud untuk mengendalikan panggilan, suara, asisten suara perangkat, dan tetap terhubung dengan dunia Anda.
- Nyaman di telinga :
Dengan bentuk ergonomis, JBL Wave 200TWS lembut dan nyaman di telinga Anda berkat bentuk in-ear stick untuk mendengarkan selama berjam-jam. Hadir dalam 3 ukuran ear tip untuk memastikan bentuk yang sempurna demi kenyamanan ekstra dan kejernihan suara.
- Siap beraksi :
Siap untuk aktif? Dengan peringkat IPX2, JBL Wave 200TWS mengiringi aktivitas Anda, baik saat Anda tengah bersantai ataupun bergerak, serta tahan jatuh dan keringat.
- Mudah dibawa :
Dapat dibawa ke mana pun Anda pergi. Terpisah dan ringan di dalam dan di luar wadah, JBL Wave 200TWS begitu pas dalam saku Anda. Pilih warna yang sesuai dengan suasana hati.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
