Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Charging Time (hour) | 2 (from empty) |
|---|---|
| Dynamic Frequency Response (Hz) | 20-20k |
| Bluetooth Transmitted Modulation | GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK |
| Charging Cable | Yes |
| Bluetooth Frequency (GHz) | 2.4-2.4835 |
| Impedance (ohm) | 16 |
| Maximum Music Play Time with ANC off (hour) | 10 |
| Number of Microphones | 6 |
| Voice Assistant Integration | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Earbud JBL Reflect Flow Pro dirancang untuk meningkatkan performa Anda, dengan POWERFINS agar pas di telinga Anda. Tingkatkan motivasi Anda dengan suara JBL Signature yang luar biasa hingga 30 jam waktu putar. Peredam Kebisingan Adaptif melindungi Anda dari kebisingan yang tidak diinginkan, baik ketika Anda bekerja ataupun sedang berolahraga. Smart Ambient membuat Anda tetap nyaman saat berlari di jalanan, atau memungkinkan Anda melakukan obrolan cepat. Ketiga mikrofon pada masing-masing earbud menjamin kejernihan suara yang sempurna pada setiap panggilan atau pertemuan, bahkan saat sedang berangin. Bekerja atau berolahraga di mana saja dengan perlindungan IP68 dari keringat, hujan atau debu. Perlu bantuan? Cukup bicara dengan Google atau Alexa dengan suara Anda!
(*) Hanya didukung pada Android. (**) Android 6.0 atau lebih tinggi diperlukan untuk akses penuh ke fitur Alexa saat menggunakan perangkat ini.
(*) Hanya didukung pada Android. (**) Android 6.0 atau lebih tinggi diperlukan untuk akses penuh ke fitur Alexa saat menggunakan perangkat ini.
Fitur
- Dual Connect + Sync :Sejak Anda membuka wadah, Dual Connect + Sync akan memulai proses sinkronisasi Bluetooth untuk koneksi superstabil. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan fungsi masing-masing earbud melalui aplikasi dan menggunakan salah satu atau keduanya untuk mengelola panggilan, musik, serta Asisten Suara, sehingga menghemat baterai. Selagi Anda menikmati musik dari satu ear bud, isi daya ear bud satunya dalam wadah untuk kesenangan tanpa batas!
- Perlindungan IP68 dan setelan nyaman :
Antiair dan debu ekstrim dari IP68 berarti berolahraga di darat dalam segala cuaca atau kondisi adalah hal sepele -- begitu juga berselancar dengan earbud JBL Reflect Pro Anda, atau mengeringkannya setelah berolahraga, semua dilakukan tanpa kehilangan ritme. Dirancang untuk meningkatkan performa Anda, POWERFINS earbud dalam 4 ukuran menjaganya tetap aman dan nyaman di telinga Anda.
- Waktu pemutaran 30 Jam dengan Pengisian Daya Nirkabel yang Kompatibel dengan Qi :
Bekerja atau berolahraga di mana pun dengan kenyamanan pengisian daya nirkabel yang kompatibel dengan Qi. Tidak ada yang dapat menghentikan Anda dengan daya selama 10 jam pada earbud dan 20 jam dalam wadah untuk koneksi yang mulus sepanjang hari.
- Mendapatkan bantuan hanya dengan suara Anda :
Dapatkan bantuan dari asisten suara pilihan Anda dengan suara Anda atau ketukan pada earbud. Aktifkan ANC atau Ambient Aware, periksa daya tahan baterai, atau matikan JBL Reflect Flow Pro Anda cukup dengan suara Anda melalui Hey Google. Gunakan Aplikasi My JBL Headphones terbaru untuk mengatur asisten suara pilihan Anda dengan mudah.
() Hanya didukung pada Android. () Android 6.0 atau lebih tinggi diperlukan untuk akses penuh ke fitur Alexa saat menggunakan perangkat ini.
- Kendali Sentuh Semua Akses yang Dapat Disesuaikan :
Apabila ada panggilan masuk saat berlari atau sesi yoga, jawab atau tolak dengan sentuhan sederhana pada earbud. Libatkan asisten suara Anda, mulai atau hentikan musik Anda, atau sesuaikan volume di salah satu earbud dengan ketukan cepat atau dengan mengunduh Aplikasi JBL Headphones gratis untuk menyesuaikan suara dan fungsionalitas Reflect Flow Pro.
- Maksimalkan kenyamanan untuk meningkatkan performa :
Tentunya Anda tidak ingin earbud Anda terasa menyakitkan atau terlepas saat Anda sedang berolahraga. Gunakan Aplikasi JBL Headphones dan fitur Check My Best Fit untuk mendapatkan performa suara terbaik dan kenyamanan maksimum. Dengan menguji kebocoran suara selama penggunaan headphone, aplikasi ini dengan cepat menentukan kapan Anda mendapatkan yang terbaik dari ear tip.
- Dual Connect + Sync :
Sejak Anda membuka wadah, Dual Connect + Sync akan memulai proses sinkronisasi Bluetooth untuk koneksi superstabil. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan fungsi masing-masing earbud melalui aplikasi dan menggunakan salah satu atau keduanya untuk mengelola panggilan, musik, serta Asisten Suara, sehingga menghemat baterai. Selagi Anda menikmati musik dari satu ear bud, isi daya ear bud satunya dalam wadah untuk kesenangan tanpa batas!
- Perlindungan IP68 dan setelan nyaman :
Antiair dan debu ekstrim dari IP68 berarti berolahraga di darat dalam segala cuaca atau kondisi adalah hal sepele -- begitu juga berselancar dengan earbud JBL Reflect Pro Anda, atau mengeringkannya setelah berolahraga, semua dilakukan tanpa kehilangan ritme. Dirancang untuk meningkatkan performa Anda, POWERFINS earbud dalam 4 ukuran menjaganya tetap aman dan nyaman di telinga Anda.
- Waktu pemutaran 30 Jam dengan Pengisian Daya Nirkabel yang Kompatibel dengan Qi :
Bekerja atau berolahraga di mana pun dengan kenyamanan pengisian daya nirkabel yang kompatibel dengan Qi. Tidak ada yang dapat menghentikan Anda dengan daya selama 10 jam pada earbud dan 20 jam dalam wadah untuk koneksi yang mulus sepanjang hari.
- Mendapatkan bantuan hanya dengan suara Anda :
Dapatkan bantuan dari asisten suara pilihan Anda dengan suara Anda atau ketukan pada earbud. Aktifkan ANC atau Ambient Aware, periksa daya tahan baterai, atau matikan JBL Reflect Flow Pro Anda cukup dengan suara Anda melalui Hey Google. Gunakan Aplikasi My JBL Headphones terbaru untuk mengatur asisten suara pilihan Anda dengan mudah.
() Hanya didukung pada Android. () Android 6.0 atau lebih tinggi diperlukan untuk akses penuh ke fitur Alexa saat menggunakan perangkat ini.
- Kendali Sentuh Semua Akses yang Dapat Disesuaikan :
Apabila ada panggilan masuk saat berlari atau sesi yoga, jawab atau tolak dengan sentuhan sederhana pada earbud. Libatkan asisten suara Anda, mulai atau hentikan musik Anda, atau sesuaikan volume di salah satu earbud dengan ketukan cepat atau dengan mengunduh Aplikasi JBL Headphones gratis untuk menyesuaikan suara dan fungsionalitas Reflect Flow Pro.
- Maksimalkan kenyamanan untuk meningkatkan performa :
Tentunya Anda tidak ingin earbud Anda terasa menyakitkan atau terlepas saat Anda sedang berolahraga. Gunakan Aplikasi JBL Headphones dan fitur Check My Best Fit untuk mendapatkan performa suara terbaik dan kenyamanan maksimum. Dengan menguji kebocoran suara selama penggunaan headphone, aplikasi ini dengan cepat menentukan kapan Anda mendapatkan yang terbaik dari ear tip.
- Dual Connect + Sync :
Sejak Anda membuka wadah, Dual Connect + Sync akan memulai proses sinkronisasi Bluetooth untuk koneksi superstabil. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan fungsi masing-masing earbud melalui aplikasi dan menggunakan salah satu atau keduanya untuk mengelola panggilan, musik, serta Asisten Suara, sehingga menghemat baterai. Selagi Anda menikmati musik dari satu ear bud, isi daya ear bud satunya dalam wadah untuk kesenangan tanpa batas!
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
