Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Bluetooth Version | 5.2 |
|---|---|
| Charging Time (hour) | 2 (from empty) |
| Driver Size (mm) | 10 |
| Bluetooth Profile Version | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 |
| Dynamic Frequency Response (Hz) | 20-20k |
| Ambient Aware | Yes |
| Built-in Microphone | Yes |
| Charging Cable | Yes |
| Number of Microphones | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Gaya hidup Anda aktif-Anda memerlukan earbud nirkabel yang dapat mengimbanginya. Endurance Peak 3 adalah mitra latihan yang sempurna, memompa playlist motivasi Anda dengan hingga 50 jam pemutaran dan JBL Pure Bass Sound yang kaya yang dapat Anda rasakan di otot Anda. Desain tahan debu dan air IP68 yang tahan lama dapat mengatasi jalur pegunungan paling berdebu dan sesi gym paling berkeringat, sedangkan penambah kait telinga TwistLock yang dapat ditekuk menjamin kecocokan yang aman dan nyaman, dalam berbagai situasi bagaimana pun Anda menggerakkan tubuh Anda. Dan dengan kemampuan untuk membuat panggilan yang jernih dari mana saja dan tetap waspada dengan lingkungan Anda, Anda akan tetap terhubung dengan dunia di mana pun Anda berolahraga.
Fitur
- Aplikasi JBL Headphones :Lakukan sesuai keinginan Anda. Personalisasikan pengaturan headphone agar sesuai dengan kebutuhan Anda dengan aplikasi JBL khusus.
- Ambient Aware & TalkThru :
Entah Anda sedang berlari ataupun di zona gym, TalkThru memudahkan Anda melakukan dan mendengarkan panggilan di mana pun. Dan dengan Ambient Aware, Anda dapat tetap waspada pada lingkungan sekitar Anda tanpa melepas headphone Anda.
- 4-Mic Crisp, Panggilan Jelas :
Bahkan saat bersepeda di jalur yang berangin, suara Anda akan terdengar berkat mikrofon beamforming ganda di setiap telinga membantu memastikan komunikasi yang jelas.
Dan dengan VoiceAware, Anda dapat memilih seberapa banyak suara Anda sendiri yang akan didengar dengan mengendalikan jumlah input mikrofon yang diarahkan kembali ke earbud Anda.
- Desain Powerhook untuk kecocokan ergonomis :
JBL Endurance Peak 3 menyesuaikan diri dengan nyaman dengan peningkat kait telinga TwistLock yang dapat ditekuk yang memastikan headphone Anda tidak akan jatuh-bahkan dalam momen-momen paling aktif Anda. Saat Anda melepasnya, earbud akan mati secara otomatis, sekalipun Anda tidak menyimpannya kembali dalam wadah pengisi daya.
- Aplikasi JBL Headphones :
Lakukan sesuai keinginan Anda. Personalisasikan pengaturan headphone agar sesuai dengan kebutuhan Anda dengan aplikasi JBL khusus.
- Ambient Aware & TalkThru :
Entah Anda sedang berlari ataupun di zona gym, TalkThru memudahkan Anda melakukan dan mendengarkan panggilan di mana pun. Dan dengan Ambient Aware, Anda dapat tetap waspada pada lingkungan sekitar Anda tanpa melepas headphone Anda.
- 4-Mic Crisp, Panggilan Jelas :
Bahkan saat bersepeda di jalur yang berangin, suara Anda akan terdengar berkat mikrofon beamforming ganda di setiap telinga membantu memastikan komunikasi yang jelas.
Dan dengan VoiceAware, Anda dapat memilih seberapa banyak suara Anda sendiri yang akan didengar dengan mengendalikan jumlah input mikrofon yang diarahkan kembali ke earbud Anda.
- Desain Powerhook untuk kecocokan ergonomis :
JBL Endurance Peak 3 menyesuaikan diri dengan nyaman dengan peningkat kait telinga TwistLock yang dapat ditekuk yang memastikan headphone Anda tidak akan jatuh-bahkan dalam momen-momen paling aktif Anda. Saat Anda melepasnya, earbud akan mati secara otomatis, sekalipun Anda tidak menyimpannya kembali dalam wadah pengisi daya.
- Aplikasi JBL Headphones :
Lakukan sesuai keinginan Anda. Personalisasikan pengaturan headphone agar sesuai dengan kebutuhan Anda dengan aplikasi JBL khusus.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
