Spesifikasi
| Output Power (W) | 2x5 RMS |
|---|---|
| Dimensions (inch) | 7.0x6.4x3.0 |
| Bluetooth Version | 4.2 |
| Bluetooth | Yes |
| Dynamic Frequency Response (Hz) | 75-20K (-6dB) |
| 3.5mm Audio Input Cable | Yes |
| LCD Displays | Yes |
| Wireless | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bangun dengan iringan JBL Pro Sound. Dengan desain bulat andalannya, lampu ambien, dan radio FM, JBL Horizon 2 melengkapi kamar tidur Anda. Layar LCD lebar menampilkan waktu, pengaturan alarm, dan informasi radio dengan jelas, sedangkan penutup kain yang elegan sangat mudah dipadukan dengan dekorasi kamar Anda. Pilih dari sejumlah nada alarm atau salah satu stasiun radio FM favorit Anda. Kenop kontrol putar mudah digunakan agar Anda dapat mengatur dan mematikan alarm, menyesuaikan volume, atau menyalakan dan mematikan lampu ambien. Dibekali dua port USB yang mudah dijangkau untuk mengisi daya perangkat, JBL Horizon 2 sangat cocok dibawa ke kamar tidur Anda.
Warning
This product contains a button/coin cell battery and is hazardous. Keep batteries away from children. Batteries can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less if swallowed or placed inside any part of the body. Medical attention should be sought immediately if it is suspected the battery has been swallowed or placed inside any part of the body.Fitur
- Kenop kontrol putar yang mudah digunakan :Kenop kontrol putar yang mudah digunakan memiliki beberapa fungsi unik. Cukup putar kenop untuk memilih waktu bangun dengan cepat. Anda juga dapat menggunakannya untuk mematikan alarm, menyesuaikan volume, serta menyalakan dan mematikan lampu ambien.
- Putar semua musik melalui Bluetooth :
Cukup hubungkan melalui Bluetooth dan putar musik dari layanan streaming favorit atau daftar putar pribadi.
- Lampu ambien :
Lampu ambien menjadikan perangkat ini lampu tidur yang unik. Memberikan tingkat cahaya yang pas dengan suasana kamar tidur.
- Dua port USB untuk mengisi daya perangkat Anda :
Isi daya ponsel atau tablet, atau dua perangkat apa pun berdaya USB, dengan port pengisian daya yang mudah dijangkau.
- Lihat semua info dengan mudah pada layar LCD yang lebar :
Dengan cepat memeriksa waktu, tanggal, pengaturan alarm, dan informasi radio pada layar LCD depan. Sensor cahaya terintegrasi secara otomatis menyesuaikan kecerahan agar sesuai dengan penerangan ruangan.
- Kenop kontrol putar yang mudah digunakan :
Kenop kontrol putar yang mudah digunakan memiliki beberapa fungsi unik. Cukup putar kenop untuk memilih waktu bangun dengan cepat. Anda juga dapat menggunakannya untuk mematikan alarm, menyesuaikan volume, serta menyalakan dan mematikan lampu ambien.
- Putar semua musik melalui Bluetooth :
Cukup hubungkan melalui Bluetooth dan putar musik dari layanan streaming favorit atau daftar putar pribadi.
- Lampu ambien :
Lampu ambien menjadikan perangkat ini lampu tidur yang unik. Memberikan tingkat cahaya yang pas dengan suasana kamar tidur.
- Dua port USB untuk mengisi daya perangkat Anda :
Isi daya ponsel atau tablet, atau dua perangkat apa pun berdaya USB, dengan port pengisian daya yang mudah dijangkau.
- Lihat semua info dengan mudah pada layar LCD yang lebar :
Dengan cepat memeriksa waktu, tanggal, pengaturan alarm, dan informasi radio pada layar LCD depan. Sensor cahaya terintegrasi secara otomatis menyesuaikan kecerahan agar sesuai dengan penerangan ruangan.
- Kenop kontrol putar yang mudah digunakan :
Kenop kontrol putar yang mudah digunakan memiliki beberapa fungsi unik. Cukup putar kenop untuk memilih waktu bangun dengan cepat. Anda juga dapat menggunakannya untuk mematikan alarm, menyesuaikan volume, serta menyalakan dan mematikan lampu ambien.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
