xiaomi Redmi A3

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ProsesorMediaTek Helio G36
RAM4 GB LPDDR4X
Storage128 GB, eMMC 5.1
Screen Size (inch)6.71
Battery Capacity (mAh)5000
Dimensions (mm)168.4x76.3x8.3
Refresh Rate (Hz)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk