Spesifikasi
| Material | Full Mesh |
|---|---|
| Frame/Body Color | Black |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kursi OXIHOM FSM6 Full Mesh Series :
- Warna Frame / Body: Hitam
- Warna tempat duduk & sandaran: Hitam
- Bahan " Full MESH "
Menggunakan Mesh dengan Full High elastic mesh, insert Dupont fiber.
Nyaman di kulit & tidak panas.
Tahan air, minyak & bara (CA TB117-2013).
- SGS Gas-Lift Class 4 (Top Class in the world).
- Headrest
Dapat disesuaikan dengan tinggi dan posisi leher pengguna, yang nyaman dan praktis.
- BackRest
sandaran memiliki dukungan pinggang yang dapat diatur ketinggiannya dengan mudah pengaturan, dan dapat didimiringkan dari 90 derajat - 118 derajat.
- Full Mechanism
Kursi dapat diatur ketinggiannya (10cm).
Kursi/tempat duduk dapat diatur maju mundur ( Sliding Seat ) untuk posisi punggung & kenyamanan terbaik.
Kemiringan sandaran dapat dikunci pada posisi tertentu
- 3D Pengaturan Armrest
Permukaan Armrest lebih luas.
Dapat diatur ketinggiannya, geser pad ke kiri kanan (30 derajat) & maju mundur.
- Base Nylon
Desain base terbaru, dan desain trek pada ke5 kaki base, sehingga nyaman untuk mengangkat paha dan meletakan kaki diatas base
Basis nylon kami diproduksi sesuai dengan standar BIFMA, dimana memiliki kekuatan beban sampai dengan 1136kg.
- Warna Frame / Body: Hitam
- Warna tempat duduk & sandaran: Hitam
- Bahan " Full MESH "
Menggunakan Mesh dengan Full High elastic mesh, insert Dupont fiber.
Nyaman di kulit & tidak panas.
Tahan air, minyak & bara (CA TB117-2013).
- SGS Gas-Lift Class 4 (Top Class in the world).
- Headrest
Dapat disesuaikan dengan tinggi dan posisi leher pengguna, yang nyaman dan praktis.
- BackRest
sandaran memiliki dukungan pinggang yang dapat diatur ketinggiannya dengan mudah pengaturan, dan dapat didimiringkan dari 90 derajat - 118 derajat.
- Full Mechanism
Kursi dapat diatur ketinggiannya (10cm).
Kursi/tempat duduk dapat diatur maju mundur ( Sliding Seat ) untuk posisi punggung & kenyamanan terbaik.
Kemiringan sandaran dapat dikunci pada posisi tertentu
- 3D Pengaturan Armrest
Permukaan Armrest lebih luas.
Dapat diatur ketinggiannya, geser pad ke kiri kanan (30 derajat) & maju mundur.
- Base Nylon
Desain base terbaru, dan desain trek pada ke5 kaki base, sehingga nyaman untuk mengangkat paha dan meletakan kaki diatas base
Basis nylon kami diproduksi sesuai dengan standar BIFMA, dimana memiliki kekuatan beban sampai dengan 1136kg.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/e3P110431507-3.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
