STARKE Gasoline HIgh Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Engine Power (hp)8
Speed (rpm)3200
Water Flow (L/minute)10
Dimensions (mm)580x400x555
Fuel Tank Capacity (L)3.5
Fuel TypeGasoline
Max. Water Temperature (C)50
Maximum Pressure (bar)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan