KSATRIA Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Width (mm)50
Length (m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Safety Walk Tape ini digunakan sebagai anti slip pelindung langkah kaki anda pada anak tangga, Sangat berguna apabila di rumah anda ada lansia dan anak kecil, sangat direkomendasikan untuk menggunakan lakban anti slip ini.
Dapat Anda tempelkan pada permukaan lantai kamar mandi, tangga, kolam renang, ruang sauna, dll.
Lakban Anti Slip Pollak memiliki permukaan yang bertekstur, yang berfungsi sebagai anti slip. Hal ini mencegah Anda terpeleset saat berdiri dan berjalan pada permukaan lantai yang licin. Lakban ini juga dapat Anda gunakan untuk membantu merekatkan perabotan rumah Anda seperti pegangan tangga rumah, lantai, area garasi yg menurun, dsb
Manfaat Lakban Anti Slip Pollak untuk anti licin:
1. Tangga
2. Lantai kamar mandi
3. Bathtub shower
4. Lantai Garasi yg menurun
5. Dll
( Bersihkan dahulu media yang akan ditempeli anti slip dan pastikan media tersebut kering.)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan