KSATRIA Lakban Lantai PVC

Sebelum PPN:
Rp47.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Width (mm)48
Length (m)33
Adhesion (micron)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lakban PVC FLOOR MARKING , Biasa juga disebut POLICE LINE
PVC Floor Marking Tape perekat yang digunakan untuk menandai bahaya, membagi ruang, membuat lorong, atau memberikan penanda pada lantai gedung, tempat produksi, maupun area-area yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka biasanya digunakan di fasilitas industri & manufaktur untuk penandaan lantai. Mereka terbuat dari beberapa bahan yang berbeda, termasuk PVC dan vinil.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan