Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
MaterialABS
ColorWhite
TypeBobbin Core
Tape Width (mm)15
External Dimensions (WxDxH) (mm)21×21×18
Suitable Tape Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
*When rewinding the tape, be sure to use a tape rewinder (sold separately).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait