Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Paint Marker

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Uni POSCA Paint Marker PC-17K Extra Broad Chissel Tip 15mm
marks on any kind of surface

Spisol Marker Uni Posca menggunakan cat acrylic yang bisa menulis di hampir semua permukaan, termasuk kertas, foto, kaca, kayu, plastik, dan logam. Tinta cat bisa tergores dari permukaan yang tidak berpori seperti kaca tapi menempel secara permanen ke permukaan berpori seperti kertas. sangat baik dipakai di permukaan yang terang dan gelap, dan begitu kering Anda bisa menimpanya dengan warna Posca lainnya, karena POSCA bersifat opaque Ink makan akan akan ada tumpukan warna, spidol yang ditimpa tidak blending. Tintanya berbasis air, tidak beracun, ringan, dan tahan air.

Available Color :
GREEN
BLUE
RED
PINK
BLACK
LIGHT BLUE
WHITE
YELLOW
SILVER
GOLD


POSCA dapat digunakan disemua permukaan

Untuk membuat permanen caranya :
- Kertas / Kartu: Tidak diperlukan tindakan - Pigmen POSCA akan diserap ke dalam serat, membuatnya permanen.
- Terakota: Panggang dalam oven pada suhu 220 C selama 45 menit, lalu semprotkan dengan pernis yang jernih.
- Tekstil: setrika pada sisi sebaliknya
Porcelain: Panggang dalam oven pada suhu 160 C selama 45 menit, semprotkan secara opsional dengan pernis yang bening.
- Logam: Semprot dengan pernis bening.
- Kaca: Panggang dalam oven pada suhu 160 C selama 45 menit, lalu semprot dengan pernis bening.
- Kayu: Semprotkan dengan pernis yang jernih.
- Plastik: Semprot dengan pernis bening.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan