ORION Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Battery Cap (Ah)1.3
Battery TypeLithium Battery
Battery Voltage (V)12
Chuck Capacity (mm)10
Max. Thread Diameter (mm)8
No Load Speed (rpm)0-1300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait