Jason Water Hose Reel Automatic Retract (Selang Gulung Otomatis / Selang Air)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Hose size (inch)1/2
Hose MaterialPVC
Burst Pressure (bar)24
Hose Diameter (mm)11x15
Work Pressure (bar)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang Air Komplit Satu Set/Complete Water Hose Reel Set
Untuk: Air (WATER)

Satu set isi: selang dan gulungan
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait