ORION Electric Impact Drill (Mesin Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)0-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content:
1 x Orion Impact Drill
1 x Carbon Brush
1 x Manual Book
1 x Warranty Card
Feature
- Ergonomic design prevent fatigue
- Suitable for industrial application
- More powerfull and durable
- Light weight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait