MACS Carbon Steel Cutter

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Width (cm)±2
Length (cm)7
Blade Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cutter dengan bahan carbon yang tajam dan kuat
- 2 kali lebih tahan lama dan lebih tajam
- FREE Ekstra Pisau di dalam cutter
- Auto Lock: Ketika cutter didorong keluar akan auto terkunci tanpa perlu fitur tambahan
- cocok untuk: Kertas, kardus dan plastik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait