Hikari Mold Deep-Mouthed Cover (Penutup Sudut)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialHard ABS
Length (mm)1000
Width (mm)15.5
Height (mm)19
FinishWood pattern print
Groove Width (mm)12.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can finish it beautifully just by attaching it to a small edge such as plywood or plywood or a cut edge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan