Hikari Mold Mold Gray Punch Carpet Presser Foot (Kaki Penekan Karpet)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
MaterialSoft EVA
Length (mm)1000
Width (mm)35
Thickness (mm)1.2
Height (mm)6.4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a general-purpose mold material that is commonly used. It is used to hold down jutans and carpets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan