Hikari Mold Under Glass Door Rail 3

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
MaterialRigid PVC
Length (mm)1000
Width (mm)14
Height (mm)4.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Groove Width (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a general-purpose mold material that is commonly used. It is used as a rail.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan