Hikari Mold Angle Molding Gray PS (Profil Sudut)

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp35.900
Spesifikasi
MaterialHard PS
ColorGray
Length (mm)1000
Thickness (mm)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is widely used as a protective material and repair material for corners of the room.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan