Hikari Card Stand Reclining

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
MaterialStyrene
Length (mm)54
Width (mm)50
Height (mm)28
Paper Size25x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The corner of the card can be changed. It can be clipped up to 8 mm with a display clip type such as a price card.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan