Hikari Foot-Shaped Door Stopper

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
MaterialUrethane elastomer resin
ColorBlue
TypeInsertion type
Dimensions (mm)71x100x22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixes the door at a certain angle when it is released Door stopper, holding the open position of the door Easy insertion type, firmly holds the door and open door in the open state

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan