Hikari Sr Sponge

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
ColorBlack
Thickness (mm)5
Dimensions (mm)300x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent impact resilience Packing material for doors, joint materials, heat insulating materials, anti-vibration mats, soundproof materials Airtightness, watertightness, and workability are good.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan