Hikari Metal Card Stand (Map)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Length (mm)12
Width (mm)40
Height (mm)10
TKG Part No.9-2030-1801
TKG Part No. (2017)6-1836-1401

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan