Hikari Security Sticker

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.2
Type of SignSticker
Dimensions (HxW) (mm)80x100
Display ItemsSecurity camera in operation
TRUSCO Number321-0715

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
At night or in a dark place, if there is even a little light, it can be reflected and confirmed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan