HICUT 40 Type Left Tip Round Sumi-Byte

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Shank Length (mm)140
Tip Length (mm)19
Tip Width (mm)19
Tip Thickness (mm)5
Shank Height (mm)19
Shank Height Y (mm)19
Shank Length Z (mm)140
Shank Width (mm)19
Shank Width X (mm)19
Tip Length B (mm)19
Tip Thickness C (mm)5
Tip Width A (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan