HellermannTyton Cable Tie Nylon 66 Rtt750Hr Series

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
ColorYellow
TypeRelease possible
Length (mm)750
Width (mm)13
Bundle Diameter, Maximum (mm)210
Operating Temperature (°C)(Min)-40, (Max)+85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesRTT750HR
Tensile Strength (N)888

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan