HellermannTyton Cable Ties Releasable (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
ColorMilky white
Dimension L (mm)200
Dimensions d (mm)8
Dimension A (mm)4.6
Bundle Diameter (Φmm)5.0 to 95
Dimension B (mm)8.3
Dimension C (mm)6
Dimensions t (mm)1.5
FeatureFlame retardant
Flame retardanceUL94V-2
Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf)225(22.94)
Operating Temperature Range (°C)-40~+85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shape is the same as the standard series Insulok tie, but the head has a mechanism that allows it to be removed and reunited.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan