HellermannTyton Cable Ties Mount (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
ColorMilky white
Dimension H (mm)3.3
Dimension A (mm)12.8
Dimension B (mm)8
Dimension F (mm)2.7
Dimensions d (mm)Φ3.1
Flame retardanceUL94V-2
Insulok Tie UsedUp to T18 type
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
Suitable ScrewM3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Due to its thin shape, it can be used in environments with limited space.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan