HellermannTyton Anchor Mount

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
ColorMilky white
Dimension H (mm)5.2
Dimension A (mm)20.8
Dimension B (mm)10.4
Dimensions d (mm)Φ3.1
Flame retardanceUL94V-2
Insulok Tie UsedUp to T50 type
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
Suitable ScrewM4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UL94V-0 standard product that requires strict flame-retardant self-extinguishing properties in the flammability test of plastic materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan