HellermannTyton Cable Ties Insulok (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp469.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
ColorMilky white
TypeStandard
Dimensions d (mm)14.7
Dimension B (mm)14.5
Dimension C (mm)9.5
Dimensions t (mm)2.2
Flame retardanceUL94V-2
Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf)900 (91.77)
Minimum binding diameter (mm)15
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
UL StandardFlame retardant grade (main raw material) 94V-2
Width A (mm)9.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Insulok is the brand name for HellermannTyton.
For the AB series, the number on the model number indicates the approximate length. "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan