HEADS Lakban OPP Packing Thank You (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialOPP
AS ONE Part Number61-7331-01
Length per Roll (m)50
Dimensions (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A PP tape with a simple design that conveys the message of "THANK YOU".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan