HAYAKAWA INDUSTRY Sapu PP Gagang Panjang (Plastic Broom)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorGreen
ShapeStraight
Overall Length (mm)1250
Diameter (φmm)160
Bristle Length (mm)130
Brush Width (mm)210
Pattern typeLong pattern

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan