HATAYA Cord Reel 15m

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Length (m)15
Rated Current (A)5
Dimensions (WxDxH) (cm)23x15x27.8
Cable SpecificationVCT 1.25 square mm x 2 cores
Outlet4 mouths
Limit Current (A)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact body and space-saving indoor cord reel.
It is lightweight and easy to carry even for women and the elderly.
With outlet dustproof shutter.
For light work and cramped sites

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan