HATAYA Multi-TAP Extension Cord Single-Phase 100V 5m Outlet 4

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialOutlet case: ABS resin
Cable Length (m)5
Number of Outlets4 mouths
Cable Specification, TypeSofton cable VCT
TRUSCO Number851-3780
Wire Thickness (mm²)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An extension cord with a 4-port outlet tap.
For power extension at any site

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan