HATAYA Welmackey Single Phase 100V 5m Automatic Winding Ivory

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
ColorIvory
TypeHeat-resistant cord
Length (m)5
Number of Outlets2
Allowable Current (A)12
Cable Size (mm²)1.25
Cable Specification, Number of Cores2
Cable Specification, TypeHeat-resistant cord
Number of Conductors (C)2
Outlet Type2P 15A 125V
TRUSCO Number827-5580
reeling MethodSelf-winding

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan