HARTING Han Dd Type Connector

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
TypeFemale
Size6B
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Number of Contacts24+PE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- D contact is required separately

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait