Handy Crown S Type Container with Brush

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
Length (mm)53
Width (mm)53
Height (mm)90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient brush type !!
Since the cap part has a brush, you can also use it for touch-up.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan