Handy Crown Paint Cup 0.8L

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Length (mm)130
Width (mm)100
Height (mm)130
Capacity (L)0.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For base treatment of painting and woodworking finish.
It is hard to be clogged and can be used on both sides, making it economical.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan