Handy Crown Univec Sheet NS-V #220 (Amplas Serabut)

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Length (mm)11
Width (mm)153
Height (mm)65
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Abrasive Grain Size#220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For removing rust from handrails and galvanized iron, and removing dirt from concrete surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan