Handy Crown Sanding Block L 6 (Amplas Blok)

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Length (mm)25
Width (mm)62
Height (mm)75
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable MaterialWoodworking products

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For adjusting the base of painting and finishing woodwork products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan