Handy Crown Free Design Hand Brush Brass 3 Row Spare

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Length (mm)30
Width (mm)55
Height (mm)150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Detachable head brush. Ideal for removing old paint films and removing rust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan