Handy Crown Caulking Spatula

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Length (mm)7
Width (mm)40
Height (mm)250
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimensions (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For caulking finish around water and cracks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan