Handy Crown Smoosy Finish Smooth Surface Small Spare

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
TypeRoller
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Core MaterialPP
Main applicationMultipurpose
Roller Size (mm)100
Material (Roller Part)Mainly PE fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan