Handy Crown Paint Brush Hc-T Supple Hobby Brush Set (Kuas Cat)

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Length (mm)15
Width (mm)40
Height (mm)250
Set ContentsFlat brush thick mouth, round brush 7, round brush 2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle Length (mm)(Flat brush thick mouth) 14, (Round brush 7) 20, (Round brush 2) 11
Bristle Width (mm)(Heavy brush thick mouth) 10, (Round brush 7) 4, (Round brush 2) 2
Material of BristlePBT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a very convenient 3-pack for drawing pictures and writing letters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan