Handy Crown Paint Brush Hc-T Filbert Round Flat (Kuas Cat)

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp55.900
Spesifikasi
Length (mm)13
Width (mm)37
Height (mm)245
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a versatile brush that can handle everything from detailed painting such as line drawing to surface painting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan