GRK Bicycle W Guard Gear Crankset 40T (Aksesoris Gigi/Rantai Sepeda)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ColorCP
Number of Teeth40T
Crank Length (mm)170
Tooth Thickness (inch)1/2x3/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gear crankset with double guard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan